Motion
67321240
1/2-13 Rosca, 9" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 3/4" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11749475
No. Fabricante 67321240
Precio9.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Rosca, 9" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 3/4" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11749475
No. Fabricante 67321240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2; ASME B18.2.1
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO HEXAGONAL 67321240 67321240 1/2 X 9 CON TUERCA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"