Motion
67323204
Tornillo de 5/8", 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, AISI 1006, ASME B18.2.1 Tornillo, Grado 1006-1022
Artículo MI #11749523
No. Fabricante 67323204
Precio5.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/8", 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Acero, Tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Galvanizado en caliente, AISI 1006, ASME B18.2.1 Tornillo, Grado 1006-1022
Artículo MI #11749523
No. Fabricante 67323204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    AISI 1006; ASME B18.2.1
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1006-1022

Descripción general

Descripción del fabricante
67323204 67323204 5/8 X 3 1/2 CABEZA HEX L
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"