Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4
- Tamaño de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de actuadorPiloto interno
- Pies cúbicos por minuto44.81
- Calificación CV0.760
- Dirección del flujo3-Way
- Temperatura máxima140 °F
- Presión máxima de trabajo113 psi
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de devoluciónSolenoide
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- TipoSolenoide doble de 5/3 vías
- Tipo de válvula5-Way
- Voltaje110 V CA