Motion
56910227

Pro-Source
56910227

Carrete de manguera retráctil con resorte de 50' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750256
No. Fabricante 56910227
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
56910227

Carrete de manguera retráctil con resorte de 50' - 300 psi, manguera incluida
Artículo MI #11750256
No. Fabricante 56910227
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Longitud total
    18-1/2 pulg.
  • Ancho general
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aire
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    PVC
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA ECONO 56910227 3/8"X50' 300PSI