Motion
63471957

Pro-Source
63471957

Accionamiento de 1", 5,500 RPM, Mango de empuñadura de pistola con llave dinamométrica de impacto de 1,400 ft/lb, 7 CFM, 90 psi, Entrada de 3/8" NPT
Artículo MI #11750368
No. Fabricante 63471957
Precio898.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
63471957

Accionamiento de 1", 5,500 RPM, Mango de empuñadura de pistola con llave dinamométrica de impacto de 1,400 ft/lb, 7 CFM, 90 psi, Entrada de 3/8" NPT
Artículo MI #11750368
No. Fabricante 63471957

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio898.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    7.00 cfm
  • Presión del aire
    90.00 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Velocidad
    5,500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
63471957 1" 5500RPM CON EMPUÑADURA DE PISTOLA EXTERNA DE 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"