Motion
09550336

ACCUPRO
09550336

Fresa de biselado de metal duro integral de un solo extremo y 2 canales, 3/8" de diámetro; acabado brillante, 90°, diámetro de mango de 3/8", 2-1/2" OAL
Artículo MI #11751001
No. Fabricante 09550336
Precio107.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
09550336

Fresa de biselado de metal duro integral de un solo extremo y 2 canales, 3/8" de diámetro; acabado brillante, 90°, diámetro de mango de 3/8", 2-1/2" OAL
Artículo MI #11751001
No. Fabricante 09550336

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Bisel
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
09550336 3/8" DIÁM. 2 CANAL EXTREMO ÚNICO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento