Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice33 °
- Longitud total2-1/2 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango6.48 mm
- Longitud de la rosca12.00 mm
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- BiselFondo modificado
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral medio
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Calidad del material3 % vanadio HSS
- Número de Canales3
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los biseles de fondo modificados son similares a los biseles de fondo, pero son más largos y tienen más dientes. Se utilizan para roscar agujeros ciegos y tienen roscas de 2 a 2-1/2 .
- El acero de alta velocidad Vanadium (HSSE) está hecho de acero de alta velocidad, carbono, carburo de vanadio y otras aleaciones para aumentar la resistencia al desgaste abrasivo y la tenacidad. Se utiliza comúnmente en aplicaciones generales en aceros inoxidables y aluminios con alto contenido de silicio.