Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños5.00 mm
Detalles
- Serie de pinzasER25
- Capacidad máxima de pinza0.0312 pulg.
- Capacidad mínima de pinza0.0115 pulg.
- Código PSC5136
- PSI1,000 psi
- TipoBoquilla de refrigerante ER
Descripción general
- Boquillas de refrigerante ER para sujetar herramientas de mango cilíndrico sin partes planas en sistemas de portaherramientas con capacidades de refrigeración interna. Estas boquillas tienen características que inducen refrigerante que dirigen el flujo de refrigerante.