Motion
76421064

ACCUPRO
76421064

Diámetro de orificio mín. de 0.23", profundidad de orificio máx. de 1-1/4", diámetro de mango 5/16 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, metal duro integral, acabado TiN
Artículo MI #11751060
No. Fabricante 76421064
Precio98.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
76421064

Diámetro de orificio mín. de 0.23", profundidad de orificio máx. de 1-1/4", diámetro de mango 5/16 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, metal duro integral, acabado TiN
Artículo MI #11751060
No. Fabricante 76421064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2300 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno

Descripción general

Descripción del fabricante
76421064 76421064 .23X1.25X5/16X2-1/2TIN