Motion
87810834

ACCUPRO
87810834

3/4" Diam 4 Canal de metal duro integral de extremo único Fresa de extremo de radio de esquina de 0.06", AlTiN, 4" OAL, 1-1/2" LOC, Mango de 3/4" Diam, 40° Hélice, Corte RH, Canal RH, Corte central
Artículo MI #11751080
No. Fabricante 87810834
Precio395.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
87810834

3/4" Diam 4 Canal de metal duro integral de extremo único Fresa de extremo de radio de esquina de 0.06", AlTiN, 4" OAL, 1-1/2" LOC, Mango de 3/4" Diam, 40° Hélice, Corte RH, Canal RH, Corte central
Artículo MI #11751080
No. Fabricante 87810834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio395.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.
  • Ángulo de hélice
    40.00
  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tolerancia del radio de esquina
    +/-0.0015 pulg.
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 4 CANALES Y 87810834 3/4" DE DIÁMETRO
  • El nitruro de titanio y aluminio (AlTiN) es uno de los recubrimientos más resistentes a la abrasión y más duros
  • Se utiliza comúnmente para el mecanizado de aeronaves y materiales aeroespaciales, aleaciones de níquel, acero inoxidable, titanio, fundición y acero al carbono
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"