Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/8 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Para material de paredHormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
- Capacidad de carga310 lb
- MaterialAcero
- Tipos de productosPerno de alternancia
Descripción general
- Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
- Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.