Motion
67336404
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 7/16" Hex
Artículo MI #11751214
No. Fabricante 67336404
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 7/16" Hex
Artículo MI #11751214
No. Fabricante 67336404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67336404 67336404 1/4-20 X 1 1/2 HX HD C
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron