Motion
67370726
Tornillo de 3/8", 2" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Grado 18-8, sin recubrimiento
Artículo MI #11751488
No. Fabricante 67370726
Precio2.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", 2" de longitud bajo la cabeza, acero, tornillo cefálico de cabeza hexagonal - Grado 18-8, sin recubrimiento
Artículo MI #11751488
No. Fabricante 67370726

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67370726 67370726 3/8X2 TORNILLO DE TAPÓN HEX HD
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.