Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalHexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
- Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.