Motion
67378125
#8-32 UNC 1/2" Longitud bajo la cabeza #2 Tornillo de corte ranurado/rosca Phillips;1016-1024 Acero, cabeza redonda, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11751633
No. Fabricante 67378125
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32 UNC 1/2" Longitud bajo la cabeza #2 Tornillo de corte ranurado/rosca Phillips;1016-1024 Acero, cabeza redonda, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11751633
No. Fabricante 67378125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-32 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado/Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67378125 67378125 8-32X1/2 CU THRD RH SL
  • Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips. Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips.
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies de cojinete planas. Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron