Motion
67380683
Tornillo de cabeza plana OAL T30 Torx de 2-1/2 pulg. para suelos;1/4-20 UNC, punta tipo F, acero grado 2 , acabado de fosfato negro
Artículo MI #11751689
No. Fabricante 67380683
Precio3.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza plana OAL T30 Torx de 2-1/2 pulg. para suelos;1/4-20 UNC, punta tipo F, acero grado 2 , acabado de fosfato negro
Artículo MI #11751689
No. Fabricante 67380683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Tamaño del Torx
    T30

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato negro
  • Tipo de variador
    Torx
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tipo F

Descripción general

Descripción del fabricante
67380683 67380683 1/4-20X2 1/2 FH TRX TH
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Los tipos de accionamiento Torx tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"