Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del punto de perforación#2
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#10
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalOblea
- MaterialAcero
Descripción general
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tipos de cabezal de oblea están alineados con la pieza de trabajo y reducen o eliminan la necesidad de una arandela
- El diseño de oblea proporciona una amplia superficie de rodamiento.