Motion
67383281
M14x1.50mm Sistema métrico fino, 40mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 22mm Hex
Artículo MI #11751752
No. Fabricante 67383281
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x1.50mm Sistema métrico fino, 40mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 22mm Hex
Artículo MI #11751752
No. Fabricante 67383281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in22.00 mm
  • Longitud
    40.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM14x1.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 961; ISO 8676
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67383281 67383281 M14X40MM PTCH 1.50MM F
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"