Motion
67383844
N.o 4 Tornillo metálico de hoja de acero, 3/16" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 1016-1024
Artículo MI #11751766
No. Fabricante 67383844
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 4 Tornillo metálico de hoja de acero, 3/16" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 1016-1024
Artículo MI #11751766
No. Fabricante 67383844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #4

Detalles

  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo U

Descripción general

Descripción del fabricante
67383844 67383844 4 .114DIA.X3/16 CONDUZCA
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo U tienen puntos planos grandes, múltiples roscas de arranque y roscas de cuerpo de hélice alta que introducen rápidamente los tornillos en la chapa metálica
  • Proporcionan una ubicación positiva en los orificios preparados.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron