Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.3900 pulg.
- Altura del cabezal0.4900 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Diámetro del hombro0.3300 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.