Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.7000 pulg.
- Altura del cabezal0.7800 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.