Motion
67387480
5/16-18 Tornillo manual ovalado sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 - 2" OAL, 0.78" de altura de la cabeza
Artículo MI #11751853
No. Fabricante 67387480
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual ovalado sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 - 2" OAL, 0.78" de altura de la cabeza
Artículo MI #11751853
No. Fabricante 67387480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.7000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.7800 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67387480 67387480 5/16-18X2 18-8 SS THUM
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"