Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.7000 pulg.
- Altura del cabezal0.7800 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialLatón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre sencillo y ancho para un apriete preciso a mano.