Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.8300 pulg.
- Altura del cabezal0.9500 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialLatón
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre sencillo y ancho para un apriete preciso a mano.