Motion
67389528
5/16-18 Tornillo manual oval sin hombro de acero de grado 2 - 1" OAL, acabado galvanizado
Artículo MI #11751905
No. Fabricante 67389528
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual oval sin hombro de acero de grado 2 - 1" OAL, acabado galvanizado
Artículo MI #11751905
No. Fabricante 67389528
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67389528 67389528 5/16-18X1 ZINC PL THUM
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo