Motion
67391524
3/4-10 UNC, 3" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa Grado 2 Acero
Artículo MI #11751955
No. Fabricante 67391524
Precio5.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, 3" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa Grado 2 Acero
Artículo MI #11751955
No. Fabricante 67391524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67391524 67391524 3/4-10X3 CUP PT SQ HD
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good