Motion
67424044
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud - Cabeza hexagonal, Acero de grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752711
No. Fabricante 67424044
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud - Cabeza hexagonal, Acero de grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752711
No. Fabricante 67424044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67424044 67424044 6-32X1 MÁQUINA HEX HD
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo
  • Están accionados por llaves o zócalos y son ideales en aplicaciones de espacio limitado
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"