Motion
67602284
N.o 6-32 UNC, 3/16" OAL, tornillo de sujeción de punto de copa de latón, llave de 1/16"
Artículo MI #11755859
No. Fabricante 67602284
Precio0.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 6-32 UNC, 3/16" OAL, tornillo de sujeción de punto de copa de latón, llave de 1/16"
Artículo MI #11755859
No. Fabricante 67602284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/16 pulg.
  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 6-32 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Latón
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67602284 67602284 6-32 X 3/16" CUP PT S
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"