Motion
68013002
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 10mm de longitud bajo la cabeza de accionamiento ranurado para máquina - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11756649
No. Fabricante 68013002
Precio0.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 10mm de longitud bajo la cabeza de accionamiento ranurado para máquina - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11756649
No. Fabricante 68013002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 85
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA SL 68013002 68013002 M4 X 10MM PH
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.