Motion
68017367
M8x1.25 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, totalmente roscado
Artículo MI #11756740
No. Fabricante 68017367
Precio1.63 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable, totalmente roscado
Artículo MI #11756740
No. Fabricante 68017367

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.63 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68017367 68017367 M8 X 30MM FHCS MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.