Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/4in
- Longitud3/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM8x1.25 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 7991
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaPlano de 90 grados
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.