Motion
68059369
M10x1.50 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11757171
No. Fabricante 68059369
Precio0.83 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11757171
No. Fabricante 68059369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.83 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    6.00mm
  • Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 12.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68059369 68059369 10 X 35 METROS IMPORTADOS
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"