Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabezaDe 15.73 a 16.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Diámetro del hombro10.00 mm
- Longitud del hombro35.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.