Motion
68064328
M6x1.00 Sistema métrico grueso, 12mm OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 14.9 (45H) Acero aleado, 3mm Llave
Artículo MI #11757277
No. Fabricante 68064328
Precio0.10 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Sistema métrico grueso, 12mm OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa Grado 14.9 (45H) Acero aleado, 3mm Llave
Artículo MI #11757277
No. Fabricante 68064328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3.00 mm
  • Longitud
    12.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 916
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68064328 68064328 M6X12 MET COPA DE ALEACIÓN PT
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.