Motion
68071125
M5x0.80, 12mm OAL, Tornillo de ajuste de punta cónica Grado 14.9 (45H) Acero aleado, Llave 2.5mm
Artículo MI #11757429
No. Fabricante 68071125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80, 12mm OAL, Tornillo de ajuste de punta cónica Grado 14.9 (45H) Acero aleado, Llave 2.5mm
Artículo MI #11757429
No. Fabricante 68071125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    2.50 mm
  • Longitud
    12.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 914; ISO 4027
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Cono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68071125 68071125 5 X 12 CONO PT IMP MET
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Las puntas cónicas tienen puntas afiladas que se sumergen en el material y proporcionan un excelente poder de retención
  • Los puntos cónicos se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente, actuar como pivotes y proporcionar ajustes precisos
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.