Motion
68075241
M6x1.00, 25mm OAL, Tornillo de fijación de punta de perro Grado 14.9 (45H) Acero aleado, Llave 3mm
Artículo MI #11757528
No. Fabricante 68075241
Precio0.58 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00, 25mm OAL, Tornillo de fijación de punta de perro Grado 14.9 (45H) Acero aleado, Llave 3mm
Artículo MI #11757528
No. Fabricante 68075241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.58 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3.00 mm
  • Longitud
    25.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 915; ISO 4028
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 14.9 (45H)
  • Tipo de punto
    Perro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
68075241 68075241 6 X 25 DOG PT MÉTRICO DEL PEI
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos para perros tienen puntas planas y cilíndricas que se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación
  • También llamados puntos de sujeción completos, se utilizan para fijar piezas de forma permanente, reemplazar pasadores de espiga y proporcionar ajustes
  • Los puntos para perros funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.