Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del dial2-1/2
- Tamaño de la rosca1/4
Detalles
- Precisión3-2-3 %
- Tubo BourdonSS
- Material de la cajaAcero inoxidable
- ConexiónInferior
- Tipo de marcaciónAnalógico
- Rangos de visualización0-60
- Llenado con líquidoNo
- PSI máximo60
- PSI mínimo0
- Rangos de medición de escala0-60
- Material de piezas húmedasAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
70672035 70672035 2.5" 60PSI 1/4NPT LWR
- Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.