Motion
70672167
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758898
No. Fabricante 70672167
Precio49.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 2-1/2", rosca de 1/4 ", rango de 30-0-30 escala, montaje de conexión posterior central del manómetro, precisión del 3-2-3 % de la escala
Artículo MI #11758898
No. Fabricante 70672167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/2
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    3-2-3 %
  • Tubo Bourdon
    Bronce
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Parte trasera central
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    30-0-30
  • Llenado con líquido
    No
  • PSI máximo
    30
  • Hg mínimo
    -30
  • Rangos de medición de escala
    30-0-30
  • Material de piezas húmedas
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
70672167 70672167 2.5"SS 30"/0/30 1/4NPT
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"