Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Longitud utilizable2-1/4 pulg.
- Diámetro del cableDe 0.0900 a 0.0940 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc bañado
- Tipo de bloqueoEstándar
- Calidad del material1010
- Material del pasadorAcero
- Material de retenciónAcero de Resorte
- Tipo de reténCable doble
- FormaRonda
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con muy alta resistencia de rendimiento.|Los pasadores de bloqueo estándar no tienen ranuras ni lengüetas.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|El dicromato amarillo de zinc ofrece más protección contra la corrosión que el revestimiento de zinc estándarEl dicromato amarillo protege el zinc de la oxidación y prolonga la vida útil de los sujetadores.