Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca7/8-9
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASTM A490
- MaterialAcero
- Calidad del materialA490
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.