Motion
75105940
1-1/8 - 7 Rosca, 7-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11761204
No. Fabricante 75105940
Precio44.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8 - 7 Rosca, 7-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11761204
No. Fabricante 75105940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 - 7

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A325
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A325
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
75105940 75105940 1-1/8-7X7-1/2 BAJA HV
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.