Motion
75559112
Arandela de bloqueo dividida - 0.2520 pulg. de D.I., 0.4890 pulg. de D.E., 0.0770 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761772
No. Fabricante 75559112
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2520 pulg. de D.I., 0.4890 pulg. de D.E., 0.0770 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761772
No. Fabricante 75559112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2600 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.4890 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2520 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0770 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO PESADO ZINC DE 75559112 75559112 1/4" CON
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"