Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3220 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.5930 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3140 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0970 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.