Motion
75559153
Arandela de bloqueo dividida - 0.5020 pulg. de D.I., 0.8790 pulg. de D.E., 0.1510 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761777
No. Fabricante 75559153
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.5020 pulg. de D.I., 0.8790 pulg. de D.E., 0.1510 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761777
No. Fabricante 75559153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.8790 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1510 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO PESADO ZINC DE 75559153 75559153 1/2" CON
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron