Motion
75559203
Arandela de bloqueo dividida - 1.0030 pulg. de D.I., 1.7050 pulg. de D.E., 0.3060 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761782
No. Fabricante 75559203
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.0030 pulg. de D.I., 1.7050 pulg. de D.E., 0.3060 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11761782
No. Fabricante 75559203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.0240 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.7050 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.0030 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.3060 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
FUE UN BLOQUEO PESADO ZINC DE 75559203 75559203 1"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron