Motion
75891200
120 Grit, Hoja de lijado de carburo de silicio 11" de largo x 9" de ancho, Grado fino, C Respaldo de papel ponderado
Artículo MI #11762119
No. Fabricante 75891200
Precio1.43 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120 Grit, Hoja de lijado de carburo de silicio 11" de largo x 9" de ancho, Grado fino, C Respaldo de papel ponderado
Artículo MI #11762119
No. Fabricante 75891200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.43 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Húmedo/seco
  • Grado
    Multa
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
75891200 75891200 9 X 11 S/C 120 W/D PAP
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.