Motion
75941989
Anillo de retención externo - Eje de 9/16 in, ancho de ranura de 0.0390 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762129
No. Fabricante 75941989
Precio12.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Eje de 9/16 in, ancho de ranura de 0.0390 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762129
No. Fabricante 75941989

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de ranura
    0.0390 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0350 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipos de productos
    Cierre a presión
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
75941989 75941989 9/16" 20/PK EXT CONSERVACIÓN
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.