Motion
75942045
Anillo de retención externo - Eje de 13/16 in, diámetro de ranura de 0.7620 in, ancho de ranura de 0.0460 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762135
No. Fabricante 75942045
Precio17.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Eje de 13/16 in, diámetro de ranura de 0.7620 in, ancho de ranura de 0.0460 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762135
No. Fabricante 75942045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    0.7620 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0460 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0420 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipos de productos
    Cierre a presión
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
75942045 75942045 13/16" 20/PK EXT RETAI
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.