Motion
76573542
1-8 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 1-1/2" Hex
Artículo MI #11762356
No. Fabricante 76573542
Precio58.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 1-1/2" Hex
Artículo MI #11762356
No. Fabricante 76573542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
76573542 76573542 1-8X7-1/2 18-8SS PARTE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.