Motion
77145704
3/4-10 UNC, 4-1/2" OAL, Perno de pala de aleación de acero sin recubrimiento, Grado 8
Artículo MI #11762678
No. Fabricante 77145704
Precio5.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, 4-1/2" OAL, Perno de pala de aleación de acero sin recubrimiento, Grado 8
Artículo MI #11762678
No. Fabricante 77145704

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Tipo de cabezal
    Cúpula
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77145704 77145704 3/4-10X4 1/2 3 STL GR8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.